SIRENA - Blitzleuchte XF 2J 1F N grün 240V AC, inkl. Leuchtmittel, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 63 768
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152637681
Sonepar Artikelnummer
120096005
Hersteller Artikelnummer
60 63 768
Hersteller Typ
XF 2J 1F N 240 GRUEN
Hersteller Artikel Nr.:
60 63 768
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


