SIRENA - Blitzlichtmodul TWS X 230/240V WS, Farbe: ORANGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 752
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277528
Sonepar Artikelnummer
120078696
Hersteller Artikelnummer
60 27 752
Hersteller Typ
TWS X 240 AC ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 752
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


