Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzlichtmodul TWS X 24V GS/WS, Farbe: GELB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzlichtmodul TWS X 24V GS/WS, Farbe: GELB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 735

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277351

Sonepar Artikelnummer

120078693

Hersteller Artikelnummer

60 27 735

Hersteller Typ

TWS X 24AC/DC GELB

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 735

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP TWS X StandardBlitzleuchte Xenonlampe 2J integriertBETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° CTWS X Standarddauerhaft bewährtDie Lichthauben der Signalgeräte sindfarbig und auch im ausgeschaltenenZustand farbig erkennbar. DieBeleuchtung erfolgt mit Glühlampeund Xenon-Röhre. TWS Standardist tausendfach bewährt und einesehr kostengünstige Alternative derSignalisierung.Anwendung:• Alle Farben frei kombinierbar• Einfache Installation• Dauerlicht bzw. Blinklicht möglich• Mehrere Spannungen wählbar