Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - BUZZER BIMF 5T2B 12-240V ACDC, IP55, 85dB, grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - BUZZER BIMF 5T2B 12-240V ACDC, IP55, 85dB, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 030

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 85 dB

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152380303

Sonepar Artikelnummer

121251776

Hersteller Artikelnummer

60 38 030

Hersteller Typ

6038030

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 030

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP55

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP MAXI BIP LD85 RMULTIFUNKTIONS BUZZER mit LEDBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDV und 240V ACTon: aussetzendLautstärke: 92 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP43Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAkustische und optische Multifunktions Summer, geringe Größe, für Einbau-Montage.Entwickelt mit piezoelektrischen Schallkapse.