Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - CTL 900 LED-SMD blink/dauer grün, 12/24V, ACDC, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - CTL 900 LED-SMD blink/dauer grün, 12/24V, ACDC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 704

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152387043

Sonepar Artikelnummer

121251797

Hersteller Artikelnummer

60 38 704

Hersteller Typ

6038704

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 704

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP CTL 900 LED SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht Imp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CCTL 900 LED-SMD• Mit 99 mm ist diese Signallampe die mittlere Größe in der CTL-Familie• Die Kegelform schütz die Lichthaube vor rascher Verschmutzungund macht Sie zudem gut sichtbar