SIRENA - CTL 900 LED-SMD blink/dauer orange, 12/24V, ACDC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 38 702
Nennspannung - 12 .. 24 V
Stromart - AC/DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152387029
Sonepar Artikelnummer
120381216
Hersteller Artikelnummer
60 38 702
Hersteller Typ
6038702
Hersteller Artikel Nr.:
60 38 702
Nennspannung:
12 .. 24 V
Stromart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


