SIRENA - CTL 900 LED-SMD blink/dauer, rot rot, 90-240V, AC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 38 713
Nennspannung - 90 .. 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152387135
Sonepar Artikelnummer
120527932
Hersteller Artikelnummer
60 38 713
Hersteller Typ
6038713
Hersteller Artikel Nr.:
60 38 713
Nennspannung:
90 .. 240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


