SIRENA - CTL A 1200 F/L SMD 90/240V, AC + akustik, orange, 90-240V, AC, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 38 772
Nennspannung - 90 .. 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - orange
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152387722
Sonepar Artikelnummer
121251826
Hersteller Artikelnummer
60 38 772
Hersteller Typ
6038772
Hersteller Artikel Nr.:
60 38 772
Nennspannung:
90 .. 240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
TYP CTL A 1200 F/L SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht mit AkustikImp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Lautstärke: 74 dBEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CCTL 1200 LED-SMD• Mit 131 mm die größte und lauteste Signallampe in der CTL-Familie• Die Kegelform schütz die Lichthaube vor rascher Verschmutzungund macht Sie zudem gut sichtbar•Tonart: bei Dauerlicht = Dauerton Bzw. Blinklicht = Aussetzton


