Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - CTL A 600 LED-SMD blink/dauer + akustik, grün, 90-240V, AC, IP30

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - CTL A 600 LED-SMD blink/dauer + akustik, grün, 90-240V, AC, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 694

  • Nennspannung - 90 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152386947

Sonepar Artikelnummer

121251794

Hersteller Artikelnummer

60 38 694

Hersteller Typ

6038694

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 694

Nennspannung:

90 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP CTL A 600 F/L SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht mit AkustikImp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Lautstärke: 68 dBEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CCTL 600 LED-SMD• Mit 67 mm die kleinste Signallampe aus der CTL-Familie• Die Kegelform schütz die Lichthaube vor rascher Verschmutzungund macht sie zudem gut sichtbar•Tonart: bei Dauerlicht = Dauerton Bzw. Blinklicht = Aussetzton