SIRENA - Dauerlicht-Industrie-Ampel SMFR 9.2.LD16Q 240V AC/DC, rot/grün,IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 69 435
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Leuchtfelder - 2
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121251973
Hersteller Artikelnummer
60 69 435
Hersteller Typ
6069435
Hersteller Artikel Nr.:
60 69 435
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leuchtfelder:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
TYP SMFR 9.2 LD 16QDAUERLICHT INDUSTRIEAMPELDauerlichtLED integriertAmpel: grün und rotBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAmpel Industrie bis 3 Farben für Signalisierungsverkehr in industriellen Umgebungen


