Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Dauerlichtelement TWS F MT 12/24/240V AC/DC, 5W Ba15d, rot

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Dauerlichtelement TWS F MT 12/24/240V AC/DC, 5W Ba15d, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 703

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277030

Sonepar Artikelnummer

120078669

Hersteller Artikelnummer

60 27 703

Hersteller Typ

TWS F ROT

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 703

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP TWS F MT StandardDauerleuchte Glühlicht 5W Sockel BA15d separat bestellen! BETRIEBSSPANNUNG: 12-240V ACDC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° CTWS F MT Standarddauerhaft bewährtDie Lichthauben der Signalgeräte sindfarbig und auch im ausgeschaltenenZustand farbig erkennbar. DieBeleuchtung erfolgt mit Glühlampeund Xenon-Röhre. TWS Standardist tausendfach bewährt und einesehr kostengünstige Alternative derSignalisierung.Anwendung:• Alle Farben frei kombinierbar• Einfache Installation• Dauerlicht bzw. Blinklicht möglich• Mehrere Spannungen wählbar