Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Dauerlichtl. CTL 600,12-240V AC/DC, 5W/Ba15d,Glühl.,gelb,o.Leuchtm.,IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Dauerlichtl. CTL 600,12-240V AC/DC, 5W/Ba15d,Glühl.,gelb,o.Leuchtm.,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 835

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152338359

Sonepar Artikelnummer

120095858

Hersteller Artikelnummer

60 33 835

Hersteller Typ

CTL600 FMT12240 GELB

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 835

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL 600 F MTDauerleuchteGlühlicht 5W Sockel BA15d separat bestellen! BETRIEBSSPANNUNG: 12-240V ACDC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.