Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Dauerlichtleuchte CTL 900 F MT 12/24/240V AC/DC,o.Leuchtm.,IP54,orange

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Dauerlichtleuchte CTL 900 F MT 12/24/240V AC/DC,o.Leuchtm.,IP54,orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 842

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152338427

Sonepar Artikelnummer

120095861

Hersteller Artikelnummer

60 33 842

Hersteller Typ

CTL900F MT12240 ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 842

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL 900 F MTDauerleuchteGlühlicht 10W Sockel BA15d separat bestellen! BETRIEBSSPANNUNG: 12-240V ACDC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.