Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Drehspiegelleuchte RA PBL rot 12V DC, inkl. Leuchtmittel, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Drehspiegelleuchte RA PBL rot 12V DC, inkl. Leuchtmittel, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 63 003

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Fassung - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152630033

Sonepar Artikelnummer

120095981

Hersteller Artikelnummer

60 63 003

Hersteller Typ

RA P BLAU 12 ROT

Hersteller Artikel Nr.:

60 63 003

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Fassung:

BA15s

Leuchtmittel:

Glühlampe

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP ROTALLARM R PBLDREHSPIEGELLEUCHTEincl. 45W BA 15s Glühlicht bei 12-24V DCincl. 25W E14T Glühlicht bei 240V ACU/min. 160+/-30BETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 24 V DC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.