Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Drehspiegellicht EX 080 RA orange, 240V, AC, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Drehspiegellicht EX 080 RA orange, 240V, AC, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 96 012

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120891442

Hersteller Artikelnummer

60 96 012

Hersteller Typ

6096012

Hersteller Artikel Nr.:

60 96 012

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

Typ EX 080 RAEX DREHSPIEGELLICHTII 2 GD EX DE IIC T6 EX TD A21 IP66 T85°CCESI 05 ATEX 043Lichtarten: Drehspiegellicht - Glühlicht E14 25WRpm./min. 160±30Einsatzdauer: ED 100%Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP66 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE SIGNALGERÄTESirena ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklungund Herstellung von akustischen und optischen ATEXEx-d Signalgeräten.Dieser Bereich ist vor allem für den Chemie-, Holz- und Mineralölsektorbestimmt. Die Geräte wurden für die anspruchsvollstenAnforderungen des Marktes entwickelt und werden diesemgerecht.Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Höchstmaß anSicherheit, Qualität und Design. Das ''Know-how'' von 30 JahrenErfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuellbietet Sirena eine komplette Palette an akustischen undoptischen ATEX Ex-d Signalgebern.Der akustische Bereich umfasst Läutewerke, Glocken unddiverse Sirenen mit beispiellosem Qualitätsstandard fürEffizienz und Leistung.Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschungbei der Maximierung der Leuchtweite und Erhöhung deroptischen Leistung. Erst kürzlich wurde ein Großteil der Produkteoptimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt.Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerätesdeutlich erhöht und die Wartungskosten minimiert.