Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EL-7L MULTI Base grauklar,12-24V AC, 12-60V DC, IP66-IP69K

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EL-7L MULTI Base grauklar,12-24V AC, 12-60V DC, IP66-IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 22 950

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Funktion Blitzlicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152229503

Sonepar Artikelnummer

121394050

Hersteller Artikelnummer

60 22 950

Hersteller Typ

60 22 950

Hersteller Artikel Nr.:

60 22 950

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Funktion Blitzlicht:

Ja

Funktion Blinklicht:

Ja

Funktion Dauerlicht:

Ja

Nennspannung:

12 .. 24 V

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA EL-7L MULTI Base grau klar,12-24V AC, 12-60V DC, IP66-IP69K