Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektrom. Motor Sirene CELEREST 240V AC/DC, 107dB, IP44

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektrom. Motor Sirene CELEREST 240V AC/DC, 107dB, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 085

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 107 dB

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152420856

Sonepar Artikelnummer

120095958

Hersteller Artikelnummer

60 42 085

Hersteller Typ

CT 240

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 085

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

107 dB

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CELERERESTINDUSTRIE MOTORSIRENEBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V ACTonart: linearLautstärke: 104 dB bei 12V und 106 dB bei 24V und 107 dB bei 240VEinsatzdauer: On: 1 min, Off: 10 minSchutzart: IP44Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CELEKTRISCHE MOTORSIRENENDie elektrischen Motorsirenen sind geeignet für Signalisierung kurzer Dauer und nicht für Dauerbetrieb. Sieerzeugen eine lineare Tonfolge und erreichen die Grundfrequenz nach kurzer Zeit.