SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MICRO W 12V DC, 94dB, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 200
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 94 dB
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152422003
Sonepar Artikelnummer
120095962
Hersteller Artikelnummer
60 42 200
Hersteller Typ
MW 10 N 12
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 200
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
94 dB
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


