SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MICRO W 24V DC, 98dB, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 202
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 98 dB
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152422027
Sonepar Artikelnummer
120095963
Hersteller Artikelnummer
60 42 202
Hersteller Typ
MW 10 N 24
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 202
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
98 dB
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


