Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MICRO W10AT, 240V AC, 93dB, IP42

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MICRO W10AT, 240V AC, 93dB, IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 212

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 93 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152422126

Sonepar Artikelnummer

120095964

Hersteller Artikelnummer

60 42 212

Hersteller Typ

MW 10 AT 240

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 212

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

93 dB

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP42

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP MICRO W10 ATINDUSTRIE MOTORSIRENEBETRIEBSSPANNUNG: 240V AC Tonart: linearLautstärke: 93 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP42Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CELEKTRISCHE MOTORSIRENENDie elektrischen Motorsirenen sind geeignet für Signalisierung kurzer Dauer und nicht für Dauerbetrieb. Sieerzeugen eine lineare Tonfolge und erreichen die Grundfrequenz nach kurzer Zeit.