SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELERE 12V AC/DC, 101dB, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 000
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 101 dB
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152420009
Sonepar Artikelnummer
120095950
Hersteller Artikelnummer
60 42 000
Hersteller Typ
MCL 12
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 000
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
101 dB
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


