SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELERE 240V AC/DC, 102dB, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 005
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 102 dB
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152420054
Sonepar Artikelnummer
120095952
Hersteller Artikelnummer
60 42 005
Hersteller Typ
MCL 240
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 005
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
102 dB
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


