SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELERE 24V AC/DC, 109dB, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 001
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 109 dB
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152420016
Sonepar Artikelnummer
120095951
Hersteller Artikelnummer
60 42 001
Hersteller Typ
MCL 24
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 001
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
109 dB
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


