Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 12V DC, 92dB, IP44

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 12V DC, 92dB, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 066

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 92 dB

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152420665

Sonepar Artikelnummer

121251860

Hersteller Artikelnummer

60 42 066

Hersteller Typ

6042066

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 066

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

92 dB

Nennspannung:

12 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 12V DC, 92dB, IP44