Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 240V AC/DC, 97dB, IP44

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 240V AC/DC, 97dB, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 065

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 97 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152420658

Sonepar Artikelnummer

121251859

Hersteller Artikelnummer

60 42 065

Hersteller Typ

6042065

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 065

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

97 dB

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Elektrom. Motor Sirene MINI CELEREST 240V AC/DC, 97dB, IP44