SIRENA - Elektrom. Motor Sirene SUPER CELEREST 240V AC/DC, 116dB, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 105
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 116 dB
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152421051
Sonepar Artikelnummer
120095961
Hersteller Artikelnummer
60 42 105
Hersteller Typ
SCT 240
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 105
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
116 dB
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


