SIRENA - Elektronische Sirene SE10/32 MS 5 12-24V AC/DC IP30, 88,5-99,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 419
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 99.5 dB
Schutzart (IP) - IP30
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504198
Sonepar Artikelnummer
120143164
Hersteller Artikelnummer
60 50 419
Hersteller Typ
SE10/32 MS 5 V1
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 419
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
99.5 dB
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


