Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektronische Sirene SE10/32 MS 5 240V AC IP30, 88,5-99,5dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektronische Sirene SE10/32 MS 5 240V AC IP30, 88,5-99,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 50 422

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 99.5 dB

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152504228

Sonepar Artikelnummer

120143163

Hersteller Artikelnummer

60 50 422

Hersteller Typ

SE10/32 MS 5 V2

Hersteller Artikel Nr.:

60 50 422

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

99.5 dB

Schutzart (IP):

IP30

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP SE 10/32 MS 5ELEKTRONISCHE SIRENEBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACTonart: Multisound 5 Töne mittels DIP-SWITCH einstellbarLautstärke: 88,5-99,5 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTRONISCHE SIRENENDie elektronischen magnetdynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlichakustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:- niedriger Stromverbrauch- höhere regelbare Lautstärke- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen- Möglichkeit von progressiver Tonfolge- Dauerbetrieb- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.