SIRENA - Elektronische Sirene SE12/35 MS32 12-24V AC/DC IP43, 100-116,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 424
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 118 dB
Schutzart (IP) - IP43
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504242
Sonepar Artikelnummer
120381221
Hersteller Artikelnummer
60 50 424
Hersteller Typ
6050424
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 424
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
118 dB
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


