SIRENA - Elektronische Sirene SE12/36 MS32 240V AC IP43, 100-116,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 427
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 117 dB
Schutzart (IP) - IP43
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504273
Sonepar Artikelnummer
120353940
Hersteller Artikelnummer
60 50 427
Hersteller Typ
6050427
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 427
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
117 dB
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


