SIRENA - Elektronische Sirene SE12/41 MS5 12-24V AC/DC IP43, 96,5-108dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 401
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 118 dB
Schutzart (IP) - IP43
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504013
Sonepar Artikelnummer
120143166
Hersteller Artikelnummer
60 50 401
Hersteller Typ
SE12/41MS5 V12
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 401
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
118 dB
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


