SIRENA - Elektronische Sirene SE12/41 MS5 240V AC IP43, 96,5-118dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 404
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 118 dB
Schutzart (IP) - IP43
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504044
Sonepar Artikelnummer
120122850
Hersteller Artikelnummer
60 50 404
Hersteller Typ
SE 12/41 MS5
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 404
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
118 dB
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


