SIRENA - Elektronische Sirene SE4/25 L PLC 24V DC IP30, 93dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 414
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 93 dB
Schutzart (IP) - IP30
Stromart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504143
Sonepar Artikelnummer
120143165
Hersteller Artikelnummer
60 50 414
Hersteller Typ
SE4/25 L PLC V2
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 414
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
93 dB
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


