SIRENA - Elektronische Sirene SE4/29 MS 5 12/24V AC/DC IP30, 86,5-97dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 50 415
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 97 dB
Schutzart (IP) - IP30
Stromart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152504150
Sonepar Artikelnummer
120133120
Hersteller Artikelnummer
60 50 415
Hersteller Typ
SE4-29MS5
Hersteller Artikel Nr.:
60 50 415
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
97 dB
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


