Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektronische Sirene SE4/29 MS5 240V AC IP30, 86,5 - 97dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektronische Sirene SE4/29 MS5 240V AC IP30, 86,5 - 97dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 50 418

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 97 dB

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152504181

Sonepar Artikelnummer

120390910

Hersteller Artikelnummer

60 50 418

Hersteller Typ

6050418

Hersteller Artikel Nr.:

60 50 418

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

97 dB

Schutzart (IP):

IP30

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP SE 4/29 MS 5ELEKTRONISCHE SIRENEBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACTonart: Multisound 5 Töne mittels DIP-SWITCH einstellbarLautstärke: 86,5-97 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTRONISCHE SIRENENDie elektronischen magnetdynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlichakustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:- niedriger Stromverbrauch- höhere regelbare Lautstärke- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen- Möglichkeit von progressiver Tonfolge- Dauerbetrieb- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.