Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Elektronische Sirene SEP LD85MS32 240V AC IP65, 107-114dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Elektronische Sirene SEP LD85MS32 240V AC IP65, 107-114dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 50 904

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 114 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152509049

Sonepar Artikelnummer

121251941

Hersteller Artikelnummer

60 50 904

Hersteller Typ

6050904

Hersteller Artikel Nr.:

60 50 904

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

114 dB

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP SEP LD85 MS 32ELEKTRONISCHE SIRENE mit beleuchteter FrontBETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V ACTonart: Multisound 32 Töne mittels DIP-SWITCH einstellbarLautstärke: 107-114 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTRONISCHE SIRENENDie elektronischen magnetdynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlichakustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:- niedriger Stromverbrauch- höhere regelbare Lautstärke- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen- Möglichkeit von progressiver Tonfolge- Dauerbetrieb- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.