Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - ElektronischeSirene SE10/32MS5PLC 24V DC IP30, 93-96,5dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - ElektronischeSirene SE10/32MS5PLC 24V DC IP30, 93-96,5dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 50 423

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 96.5 dB

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152504235

Sonepar Artikelnummer

121251889

Hersteller Artikelnummer

60 50 423

Hersteller Typ

6050423

Hersteller Artikel Nr.:

60 50 423

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

96.5 dB

Schutzart (IP):

IP30

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP SE 10/32 MS 5 PLCELEKTRONISCHE SIRENESteuerung mit PLCKlemme 1: plus, Klemme 2: PLC Steuerung +24V DC,Klemme 3: minusBETRIEBSSPANNUNG: 124V DC Tonart: Multisound 5 Töne, mittels PLC-Technik können die 5 einzelnen Tonfolgen angesteuert werden.Lautstärke: 93-96,5 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTRONISCHE SIRENENDie elektronischen magnetdynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlichakustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:- niedriger Stromverbrauch- höhere regelbare Lautstärke- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen- Möglichkeit von progressiver Tonfolge- Dauerbetrieb- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.