Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX 050 OVO Multi LED-SMD Blink/Dauer, orange, 12-24V, ACDC, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX 050 OVO Multi LED-SMD Blink/Dauer, orange, 12-24V, ACDC, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 97 192

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152971921

Sonepar Artikelnummer

120390918

Hersteller Artikelnummer

60 97 192

Hersteller Typ

6097192

Hersteller Artikel Nr.:

60 97 192

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kalottenfarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Modi:

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

Typ EX 050 OVOLUX M SMDEX BLINKLICHT LED SMDII 2 GD EX DE IIC T6 EX TD A21 IP66 T85°CCESI 05 ATEX 043Lichtarten: LED SMD 3F Blinklicht (Blitzeffekt!), DauerlichtU./min.140±10, Imp./min. 3F:85±10Einsatzdauer: ED 100%Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP66 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE SIGNALGERÄTESirena ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklungund Herstellung von akustischen und optischen ATEXEx-d Signalgeräten.Dieser Bereich ist vor allem für den Chemie-, Holz- und Mineralölsektorbestimmt. Die Geräte wurden für die anspruchsvollstenAnforderungen des Marktes entwickelt und werden diesemgerecht.Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Höchstmaß anSicherheit, Qualität und Design. Das ''Know-how'' von 30 JahrenErfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuellbietet Sirena eine komplette Palette an akustischen undoptischen ATEX Ex-d Signalgebern.Der akustische Bereich umfasst Läutewerke, Glocken unddiverse Sirenen mit beispiellosem Qualitätsstandard fürEffizienz und Leistung.Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschungbei der Maximierung der Leuchtweite und Erhöhung deroptischen Leistung. Erst kürzlich wurde ein Großteil der Produkteoptimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt.Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerätesdeutlich erhöht und die Wartungskosten minimiert.