Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX 070 SLR S LED-SMD random, orange, 12-24V ACDC, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX 070 SLR S LED-SMD random, orange, 12-24V ACDC, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 95 002

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152950025

Sonepar Artikelnummer

121252122

Hersteller Artikelnummer

60 95 002

Hersteller Typ

6095002

Hersteller Artikel Nr.:

60 95 002

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC/DC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA EX 070 SLR S LED-SMD random, orange, 12-24V ACDC, IP66