Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX Elektr. Sirene ETH20 MD 12-24V AC, DC, IP65, 110 dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX Elektr. Sirene ETH20 MD 12-24V AC, DC, IP65, 110 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 57 998

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 101 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152579981

Sonepar Artikelnummer

120891435

Hersteller Artikelnummer

60 57 998

Hersteller Typ

6057998

Hersteller Artikel Nr.:

60 57 998

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

101 dB

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

Typ ETH20 MDEX ELEKTRONISCHE SIRENEII 2GD EX DE IIC T6 EX TD A21 IP65 T85°CISSEP 01 ATEX 014Ton: ♪ 5 Töne wählbarEinsatzdauer: ED 100%Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP65EXPLOSIONSGESCHÜTZTE SIGNALGERÄTESirena ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklungund Herstellung von akustischen und optischen ATEXEx-d Signalgeräten.Dieser Bereich ist vor allem für den Chemie-, Holz- und Mineralölsektorbestimmt. Die Geräte wurden für die anspruchsvollstenAnforderungen des Marktes entwickelt und werden diesemgerecht.Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Höchstmaß anSicherheit, Qualität und Design. Das ''Know-how'' von 30 JahrenErfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuellbietet Sirena eine komplette Palette an akustischen undoptischen ATEX Ex-d Signalgebern.Der akustische Bereich umfasst Läutewerke, Glocken unddiverse Sirenen mit beispiellosem Qualitätsstandard fürEffizienz und Leistung.Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschungbei der Maximierung der Leuchtweite und Erhöhung deroptischen Leistung. Erst kürzlich wurde ein Großteil der Produkteoptimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt.Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerätesdeutlich erhöht und die Wartungskosten minimiert.