Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX Elektr. Sirene ETH20 MD 240V AC, IP65, 110 dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX Elektr. Sirene ETH20 MD 240V AC, IP65, 110 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 57 995

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 91 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152579950

Sonepar Artikelnummer

120891434

Hersteller Artikelnummer

60 57 995

Hersteller Typ

6057995

Hersteller Artikel Nr.:

60 57 995

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

91 dB

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

''Typ ETH20 MDEX ELEKTRONISCHE SIRENEII 2GD EX DE IIC T6 EX TD A21 IP65 T85°CISSEP 01 ATEX 014Ton: ♪ 5 Töne wählbarEinsatzdauer: ED 100%Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP65''