Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX Läutewerke EX 165 SIAD 24V AC, IP66, 98 dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX Läutewerke EX 165 SIAD 24V AC, IP66, 98 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 62 259

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 98 dB

  • Gehäusefarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152622595

Sonepar Artikelnummer

120891438

Hersteller Artikelnummer

60 62 259

Hersteller Typ

6062259

Hersteller Artikel Nr.:

60 62 259

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

98 dB

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromart:

DC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

Typ EX 165 SIADEX LÄUTEWERKEII 2GD EX DE IIC T6CESI 10 ATEX 042 XDauertonEinsatzdauer: ED 100%Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP66 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE SIGNALGERÄTESirena ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklungund Herstellung von akustischen und optischen ATEXEx-d Signalgeräten.Dieser Bereich ist vor allem für den Chemie-, Holz- und Mineralölsektorbestimmt. Die Geräte wurden für die anspruchsvollstenAnforderungen des Marktes entwickelt und werden diesemgerecht.Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Höchstmaß anSicherheit, Qualität und Design. Das ''Know-how'' von 30 JahrenErfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuellbietet Sirena eine komplette Palette an akustischen undoptischen ATEX Ex-d Signalgebern.Der akustische Bereich umfasst Läutewerke, Glocken unddiverse Sirenen mit beispiellosem Qualitätsstandard fürEffizienz und Leistung.Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschungbei der Maximierung der Leuchtweite und Erhöhung deroptischen Leistung. Erst kürzlich wurde ein Großteil der Produkteoptimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt.Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerätesdeutlich erhöht und die Wartungskosten minimiert.