Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - EX Motor Sirene EX 065 SCT 240V AC, IP65, 106 dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - EX Motor Sirene EX 065 SCT 240V AC, IP65, 106 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 62 252

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 92 dB

  • Gehäusefarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152622526

Sonepar Artikelnummer

120891437

Hersteller Artikelnummer

60 62 252

Hersteller Typ

6062252

Hersteller Artikel Nr.:

60 62 252

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

92 dB

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

Typ EX 065 SCTEX ELEKTROMECHANISCHEMOTORSIRENEII 2GD EX DE IIC T6 EX TD A21 IP65 T85°CCESI 10 ATEX 038 XTon: DauertonEinsatzdauer: ON: 2min. OFF: 15min.Betriebstemperatur: -20°C bis +50°CSchutzart: IP66EXPLOSIONSGESCHÜTZTE SIGNALGERÄTESirena ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklungund Herstellung von akustischen und optischen ATEXEx-d Signalgeräten.Dieser Bereich ist vor allem für den Chemie-, Holz- und Mineralölsektorbestimmt. Die Geräte wurden für die anspruchsvollstenAnforderungen des Marktes entwickelt und werden diesemgerecht.Sirena garantiert mit seiner EXPRO-Linie ein Höchstmaß anSicherheit, Qualität und Design. Das ''Know-how'' von 30 JahrenErfahrung gibt Sirena gerne an seine Kunden weiter. Aktuellbietet Sirena eine komplette Palette an akustischen undoptischen ATEX Ex-d Signalgebern.Der akustische Bereich umfasst Läutewerke, Glocken unddiverse Sirenen mit beispiellosem Qualitätsstandard fürEffizienz und Leistung.Im optischen Bereich liegt der Schwerpunkt der Forschungbei der Maximierung der Leuchtweite und Erhöhung deroptischen Leistung. Erst kürzlich wurde ein Großteil der Produkteoptimiert und auf die neueste LED SMD-Technologie umgestellt.Eine Technologie die auch die Lebensdauer des Signalgerätesdeutlich erhöht und die Wartungskosten minimiert.