Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - FLR-Modul LED SMD rundum orange,IP65, Basismodul extra bestellen!

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - FLR-Modul LED SMD rundum orange,IP65, Basismodul extra bestellen!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 352

  • Nennspannung - 12 .. 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152903526

Sonepar Artikelnummer

120312107

Hersteller Artikelnummer

60 90 352

Hersteller Typ

60 90 352

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 352

Nennspannung:

12 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

FLR S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIEMultifunktionale Hochleistungs LED-SMD Leuchte.Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerät überdrei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Lichteffekte:Dauer, Blink- und Rundumlicht in nur einer Leuchte!Multifunktionale LED-SMD Leuchte mit hoher optischer Performanceund tollem Design.HAUPTMERKMALE• Multifunktion:3 getrennte optische Warnstufen (Rundumlicht, Blinklicht und Dauerlicht)unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte• Warnstufen1. Rundumlicht: Mit einzigartig rotierender Wirkung. Ohne sich zu bewegen, wird dietraditionelle Rundumkennleuchte perfekt simuliert. Die fehlende Drehbewegungder Teile verlängert die Lebensdauer der Leuchte enorm. Auf die Verwendung vonVerschleißteilen wurde verzichtet.2. Blinklicht: Das 3fach Blinklicht kommt einem Blitzlicht sehr nahe, der entstehendeStrobo-Effekt sorgt für eine sofortige Aufmerksamkeit und optimale Signalisierung3. Dauerlicht: FLR S verfügt über eine sehr helle, intensive und an Leuchtkraft reicheLichtquelle, ideal um hohe Aufmerksamkeit zu erreichen.• 4 Farben erhältlich: FLR S ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar• LED-SMD Technologie: 24 LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine langeLebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit• Schutzart IP65: Die sehr hohe Schutzart macht die FLR S auch im Außenbereichhervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON