Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Fork Plus LED blink 10/100V DC orange IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Fork Plus LED blink 10/100V DC orange IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 84 667

  • Nennspannung - 10 .. 100 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152846670

Sonepar Artikelnummer

121252002

Hersteller Artikelnummer

60 84 667

Hersteller Typ

6084667

Hersteller Artikel Nr.:

60 84 667

Nennspannung:

10 .. 100 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA Fork Plus LED blink 10/100V DC orange IP54