Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Glühlampe 12V 5/7W Sockel Ba 15d

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Glühlampe 12V 5/7W Sockel Ba 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 780

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277801

Sonepar Artikelnummer

120078706

Hersteller Artikelnummer

60 27 780

Hersteller Typ

GLUEHLI.TWS 12V

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 780

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA Glühlampe 12V 5/7W Sockel Ba 15d