Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Glühlampe 240V 5/7W Sockel Ba 15d

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Glühlampe 240V 5/7W Sockel Ba 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 784

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8010152277849

Sonepar Artikelnummer

120078708

Hersteller Artikelnummer

60 27 784

Hersteller Typ

GLUEHLI.TWS 240V

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 784

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

240 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.006 kg

SIRENA Glühlampe 240V 5/7W Sockel Ba 15d