Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Glühlampe BA 15S 24V 45W

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Glühlampe BA 15S 24V 45W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 71 601

  • Lampenleistung - 45 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - BA15s

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152716010

Sonepar Artikelnummer

120078721

Hersteller Artikelnummer

60 71 601

Hersteller Typ

LR BA 15S 45W 24

Hersteller Artikel Nr.:

60 71 601

Lampenleistung:

45 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA Glühlampe BA 15S 24V 45W