Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - GLÜHLAMPE E14 220V 25W

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - GLÜHLAMPE E14 220V 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 71 640

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 220 V

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152716409

Sonepar Artikelnummer

120078726

Hersteller Artikelnummer

60 71 640

Hersteller Typ

LR E 14 T 25W 2

Hersteller Artikel Nr.:

60 71 640

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

220 V

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA GLÜHLAMPE E14 220V 25W