Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - HALOGENLAMPE LR H1 55W 12V

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - HALOGENLAMPE LR H1 55W 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 71 602

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152716027

Sonepar Artikelnummer

120078722

Hersteller Artikelnummer

60 71 602

Hersteller Typ

LR H 1 55W 12

Hersteller Artikel Nr.:

60 71 602

Lampenleistung:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Halogen:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA HALOGENLAMPE LR H1 55W 12V